HM Ultra 100-kernboor met Weldon 32-spantang

Artikelnummer: 63127811010
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HM
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
Nominale ⌀ DC 50 mm
Snijmateriaal HM
Boor-⌀ 50 mm
Snijdiepte 100 mm
Producttype Kernboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 63127811010
EAN/GTIN 4014586425016
Nummer fabrikant 63127811010
L-nummer L00010 3390
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • HM Ultra 100-kernboor met Weldon 32
  • hoogste standtijd en uitstekende snijprestaties. Metrische afmetingen, zaagdiepte 100 mm. Inwendige boring 8 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 100 mm
  • Boor-Ø 50 mm