HM-kernboor met QuickIN-opname.

Artikelnummer: 63127122015
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HM
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
Nominale ⌀ DC 48 mm
Snijmateriaal HM
Boor-⌀ 48 mm
Snijdiepte 35 mm
Producttype Gatzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 63127122015
EAN/GTIN 4014586240350
Nummer fabrikant 63127122015
L-nummer L00010 806
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • HM Ultra 35-kernboor met QuickIN-houder
  • hoogste standtijd en uitstekende snijprestaties. Metrische afmetingen, zaagdiepte 35 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 35 mm
  • Boor-Ø 48 mm