Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 39-delig

Artikelnummer: 630300

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 4-13
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-8
  • Vullingsgraad van een lade in G: 5×10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 39
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 4-13 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-8 mm
Verpakking Box ABS-kunststof, met snelsluiting
Lengte 255 mm
Breedte 145 mm
Hoogte 45 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel; Sleutel voor binnenzeskantbouten; Schroevendraaier voor Phillips; Pozidriv-schroevendraaier; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Vullingsgraad van een lade in G 5×10
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 630300
Nummer fabrikant 630300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Systeembox van nagenoeg onbreekbare ABS-kunststof met geïntegreerde scharnieren en nieuwe, bedieningsvriendelijke snelsluiting. Elk gereedschap wordt in een speciaal interieur van PUR-schuim stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M2 − M8
en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M10.
Voor Phillips- en Pozidriv-schroeven met schroefdraad M2 − M6, sleufschroeven met schroefdraad M2 − M4
en voor binnen-TORX®-schroeven met schroefdraad M2,5 − M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant: 12 st. nr. 631029 maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Bits voor binnenzeskantbouten C 6,3 met klemring: 5 st. vergelijkbaar met nr. 675240 maat 3; 4; 5; 6; 8
Bits voor Phillips C 6,3: resp. 3 st. nr. 675310 maat 1; 2; 3
Pozidriv-bit C 6,3: 1 St. nr. 675320 maat 2
Sleufbits C 6,3: 4 st. nr. 675250
maat 3; 4; 5,5; 6,5
Bits voor Torx® C 6,3: 8 st. nr. 675340
maat TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bitshouder: 1 st. vergelijkbaar met
nr. 676800 maat 4/4
Opsteekhandvat: 1 St. nr. 632830
Verlengstukken: 2 st. nr. 632430
maat 50; 100
Cardangewricht: 1 St. nr. 633530
Ratel: 1 St. nr. 632030
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof, met snelsluiting

Geschikte producten