Kniegewrichtsleutel 5x6 mm

Artikelnummer: 6302330
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6302330
EAN/GTIN 4010886630235
Nummer fabrikant 6302330
L-nummer L60160 5019
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

extra groot zwenkbereik
dopsleutels uit GEDORE-chroom-molybdeen staal 42CrMo4, gefosfateerd, middenstuk verchroomd

Kenmerk:

  • 26 D: 6
  • Ontwerp: Extra groot zwenkbereik, as met gaten voor draaipennen 26 D en 26 RS
  • Boring Ø [mm]: 6 mm
  • Insteekdiepte 1: 5,0 mm
  • Insteekdiepte 2: 6,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 202 mm
  • Materiaal: 42CrMo4
  • Oppervlak: gefosfateerd, as verchroomd
  • Flatbreedte [AF]: x
  • Breedte over vlakken [mm]: 5 x 6
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 5
  • Flatbreedte 2 [mm]: 6
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 26 RS: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten