Slanghaspel SA 312

Artikelnummer: 628824000
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
Artikelnummer 628824000
EAN/GTIN 4007430333858
Nummer fabrikant 628824000
L-nummer L01750 312
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met 12 m zeer flexibele PU-slang
  • Snelkoppeling 1/4″ universeel en steeknippel 1/4″ (Euro, ARO en ISO)
  • Automatische functie: vergrendelen en opwikkelen door er gewoon aan te trekken
  • Met wand- en plafondbevestigingsbeugel
  • Metalen behuizing
  • Lengte aansluitslang 1 m

Kenmerk:

  • Buitendiameter: 12 mm
  • Gewicht: 8 kg
  • Interne Ø: 8 mm
  • Lengte: 12 m
  • Max. Druk: 12 bar