Zaagblad ″steel cut/sandwich panel - classic″, 235x30 Z50 FZ/FA 4°

Artikelnummer: 628681000
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
Blad-⌀ D 235 mm
Boring-⌀ 30 mm
geschikt voor materiaal Metall
Aantal tanden 50
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628681000
EAN/GTIN 4061792238503
Nummer fabrikant 628681000
L-nummer L01750 1984
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het zorgvuldig doorslijpen van sandwichplaten van staal of aluminium
  • Universeel inzetbaar voor alle koude zaagsnedes in metaal. Vooral geschikt voor het gebruik in plaatstaal en stalen profielen
  • Snelle, trillingsarme voorgang door het extreem dunne stamblad
  • Zaagsnedes zonder bramen dankzij de speciale geometrie van de tanden

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 235 x 2.2 x 30 mm
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 4°
  • Dikte van het blad van de steel: 1.8 mm
  • Verpakking: Doos
  • Aantal tanden: Type met 50
  • tanden: FZ/FA