Diamant-doorslijpschijf SP - T, 125x22,23 mm, tegels

Artikelnummer: 628556000
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628556000
EAN/GTIN 4061792174344
Nummer fabrikant 628556000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Standaard diamant-doorslijpschijf met gesloten rand voor het doorslijpen zonder dat de randen van de werkstukken met hoge oppervlakken zoals tegels of natuursteentegels afbreken
  • Groot slijpvermogen bij een lange levensduur
  • Segmenthoogte 7 mm
  • Bij bestelling van 10 stuks inclusief een toonbankdisplay

Kenmerk:

  • Diameter x boring: 125 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 12200 /min.
  • Segmentafmetingen: 1.5 x 7 mm
  • Verkoopeenheid: 1
  • verpakking: Doos