Haaksleutel met pen, Voor moer buiten-⌀: 180/195mm

Artikelnummer: 628505 180/195
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor moer buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 470 mm
Pen-⌀ 10 mm
met pen ja
Producttype Haaksleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628505 180/195
EAN/GTIN 4069515037297
Nummer fabrikant 628505 180/195
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal staal, matrijsgesmeed, gehard en gefosfateerd.
Haaksleutel met pen volgens DIN 1810 B.

Toepassing:

Voor kruisgatmoeren DIN 1816.