Zaagblad ″precision cut wood - professional″, 235x30, Z44 WZ 15°

Artikelnummer: 628494000
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
Blad-⌀ D 235 mm
Boring-⌀ 30 mm
geschikt voor materiaal Holz
Aantal tanden 44
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628494000
EAN/GTIN 4061792188532
Nummer fabrikant 628494000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer breed gebruiksspectrum in de houtbewerking
  • Voor zeer goede, zuivere zaagresultaten bij langs- en dwarssneden in zacht- en hardhout
  • Uitermate geschikt voor massief hout en gelaagd hout, ruwe spaanplaat, gecoat of gefineerd, MDF, composiet
  • Hoger vermogen van de cirkelzagen nodig
  • Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden
  • Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 235 x 2.6 x 30 mm
  • Geschikt voor: KS 85 FS
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 15°
  • Dikte van het blad van de steel: 1.8 mm
  • Verpakking: Doos
  • Aantal tanden: 44
  • Tandvorm: Gereedschap