Zaagblad ″laminate cut - professional″, 254x30 Z66 FZ/TZ 0°

Artikelnummer: 628446000
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
Blad-⌀ D 254 mm
Boring-⌀ 30 mm
Aantal tanden 66
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628446000
EAN/GTIN 4061792173828
Nummer fabrikant 628446000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurige, nette zaagsnede in allerlei soorten laminaatvloeren, dankzij de daarvoor ontwikkelde tandgeometrie
  • Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden
  • Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal
  • Nevengatopname bij cirkelzaagbladen met een Ø van 216, 254 mm

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 254 x 2.6 x 30 mm
  • Geschikt voor: KS 254 Plus / KG 254 M / KG 254 Plus / KG 254 I Plus
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 0°
  • Dikte van het blad van de steel: 2 mm
  • Verpakking: Doos
  • Aantal tanden: 66
  • Tandvorm: FZ/TZ