HM-frees, KEL 123277 / 6 - MX

Artikelnummer: 628367000
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
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628367000
EAN/GTIN 4007430228437
Nummer fabrikant 628367000
L-nummer L01750 2031
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hardmetalen frees met kruisvertanding voor algemene toepassingen. De kruisvertanding maakt aangenaam werken en een betere controle mogelijk. Door het verbeterde freesgemak wordt de materiaalafname verhoogd. Geschikt voor bijna alle metalen, zoals bv. staal gehard, ongehard, roestvrij staal, titaan, messing, koper, gietijzer, brons.
  • Toepassingsvoorbeelden: ontbramen, contourbewerking, oppervlaktebewerking, uitfrezen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bewerking van scherpe hoeken
  • Voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen.

Kenmerk:

  • Werklengte: 32 mm
  • Totale lengte: 77 mm
  • Ø kop: 12 mm
  • Schacht Ø: 6 mm
  • tandwieltanden: Dwarsversnelling