Zaagblad ″cordless cut wood - professional″, 165x20 Z18 WZ 20°

Artikelnummer: 628294000
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
Blad-⌀ D 165 mm
Boring-⌀ 20 mm
geschikt voor materiaal Holz
Aantal tanden 18
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628294000
EAN/GTIN 4061792173736
Nummer fabrikant 628294000
L-nummer L01750 1738
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Maximale looptijd voor accu-zaagmachines door extra dunne stambladdikte mm en zaagbreedte
  • Duidelijk meer zaagsnedes per acculading in vergelijking met standaard zaagbladen bij dezelfde hoge standtijd
  • Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden
  • Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 165 x 1.6 x 20 mm
  • GESCHIKT VOOR: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 20°
  • Dikte van het blad van de steel: 1.1 mm
  • Verpakking: Doos
  • Aantal tanden: 18
  • Tandvorm: Gereedschap