Zaagblad ″aluminium cut - professional″, 165x20 Z48 FZ/TZ 5°neg

Artikelnummer: 628276000
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
Blad-⌀ D 165 mm
Boring-⌀ 20 mm
geschikt voor materiaal Aluminium
Aantal tanden 48
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628276000
EAN/GTIN 4061792008670
Nummer fabrikant 628276000
L-nummer L01750 461
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Perfecte snedes in aluminium dankzij de speciale tandgeometrie
  • Ø 160 en 165 mm: Snelle zaagsnede zonder bramen door het extra dunne blad en een hoog aantal zaagsnedes per acculading
  • Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden
  • Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 165 x 1.6 x 20 mm
  • GESCHIKT VOOR: MKS 18 LTX 58 / KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 5° neg.
  • Dikte van het blad van de steel: 1.2 mm
  • Verpakking: Doos
  • Aantal tanden: 48
  • Tandvorm: FZ/TZ