HSS-CO-boor 5,1x86 mm

Artikelnummer: 627445000
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
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 135
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
Nominale ⌀ DC 5,1 mm
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 135 graden
Schacht cilinderschacht
Totale lengte L 86 mm
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 627445000
EAN/GTIN 4007430068897
Nummer fabrikant 627445000
L-nummer L01750 1819
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisie-spiraalboor van kobaltgelegeerd, hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, precisiegeslepen, cilindrisch, type N, versterkte kerndikte, kruisgeslepen hoek 135° conform DIN 1412 C (vanaf 2 mm), diametertolerantie h8
  • Bronzen oppervlak
  • Voor buitengewone belasting en precisie bij professioneel en semiprofessioneel gebruik
  • Voor het boren in staal, VA-staal, gietstaal, non-ferro metalen, kunststoffen, speciale legeringen, CrNi-staal tot een trekbestendigheid van 1.100 N/mm²

Kenmerk:

  • Werklengte: 52 mm
  • diameter: 5,1 mm
  • Totale lengte: 86 mm
  • Verkoopeenheid: 1