Snelspanboorhouder Futuro Top, R+L, ″QuickPlus″

Artikelnummer: 627197000
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 627197000
EAN/GTIN 4061792234987
Nummer fabrikant 627197000
L-nummer L01750 733
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Eenvoudig, snel en comfortabel wisselen van de boorhouder dankzij het snelwisselsysteem QuickPlus van Metabo.
  • Stabiele uitvoering met metalen huls (1 huls)
  • Klopboorvaste uitvoering, geschikt voor rechts- en linksdraaien
  • Rondloopnauwkeurigheid tot max.0,35 mm
  • Geschikt voor linksdraaien tot 50 Nm
  • Geschikt voor alle LTX-3-machines van Metabo met het snelwisselsysteem QuickPlus