Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang, poedercoating, Zeskant: 1,5mm

Artikelnummer: 627140 1,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.021 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Speciale PB Swiss Tools-legering

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 1,5 mm
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Sleutellengte 82×16 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Oppervlak poedercoating
Lange uitvoering ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 627140 1,5
EAN/GTIN 7610733200313
Nummer fabrikant 212.L 1,5 LG

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.
Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld, verchroomd, poedercoating. Kanten licht afgeschuind.

Voordeel:

Snel vinden van de juiste sleutel dooropvallende kleurcodering.