Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Set sleutels voor binnenzeskantbouten met klemkogel, verchroomd, Aantal stiftsleutels: 9

Artikelnummer: 627131 9

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal stiftsleutels Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 9
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 627131 9
EAN/GTIN 4045197161611
Nummer fabrikant 627131 9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De verende klemkogel van hoogwaardig staal klemt bouten in alle posities goed vast, zelfs bouten onder een hoek. Dankzij deze klemfunctie is de sleutel een ideaal stuk gereedschap, vooral wanneer bouten in horizontale, schuin naar boven of naar beneden lopende dan wel diepe blinde gaten moeten worden vastgeschroefd.
Dankzij de kunststof houder kan elke afzonderlijke sleutel eenvoudig worden uitgenomen, zonder een andere te hoeven verplaatsen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), oppervlak verchroomd.

Inhoud:

resp. 1 sleutel voor binnenzeskantbouten nr. 627130 − vanaf 3 mm met klemkogel: Maat 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Opgeborgen in: kunststof houder

Geschikte producten