HSS-G-boorcassette, 13-delig

Artikelnummer: 627096000
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
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 135
  • Schacht: cilinderschacht
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
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 338
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 135 graden
Schacht cilinderschacht
Aantal boren 13
met cassette ja
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 627096000
EAN/GTIN 4007430071316
Nummer fabrikant 627096000
L-nummer L01750 1502
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisie-spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, precisiegeslepen, cilindrisch, rechtssnijdend, type N
  • Kruis-punthoek 135° volgens DIN 1412 C (vanaf 3 mm), diameter-tolerantie h8
  • Oppervlak blank
  • Voor zeer zware belasting en de allergrootste nauwkeurigheid.
  • Voor het boren in staal en gietstaal, gelegeerd en niet-gelegeerd, grijs gietijzer, tempergietijzer, sferoïdaal gietijzer, sinterijzer, argentaan, grafiet, non-ferrometalen, kunststof. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm²
  • 13-delig, in kunststof cassette
  • Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 mm