Invalzaagblad, metaal, HM, 32 mm

Artikelnummer: 626959000
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
Producttype Zaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 626959000
EAN/GTIN 4007430329080
Nummer fabrikant 626959000
L-nummer L01750 600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige vertanding voor lange levensduur en kwaliteit van de zaagsnede
  • Invalzaagbladen met gelaserde diepteschaal voor nauwkeurige dompeldieptes

Kenmerk:

  • Shot: Starlock
  • Breedte: 32 mm
  • Lengte: 35 mm
  • Materiaal: HM
  • Materiaalgeschiktheid: Metaal / roestvrij staal / geharde schroeven en nagels
  • Verkoopeenheid: Steek van 1
  • tand: 1.3 mm/20 TPI