Lamellenschuurschijf 125 mm P 40 F-ZK, Con

Artikelnummer: 626462000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 626462000
EAN/GTIN 4007430242655
Nummer fabrikant 626462000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciaal gevormde lamellenschuurschijf met naar boven afgeronde lamellen
  • Schuur-/Slijpmiddel: zirkoniumkorund
  • Door de bijzondere constructie bijzonder goed geschikt voor de bewerking van hoeklassen; snellere en meer efficiënte bewerking mogelijk; ook geschikt voor het vlakschuren
  • Hoog afnamevermogen bij lange standtijd door het gebruik van zirkoniumkorund
  • Geschikt voor de bewerking van staal en roestvast staal
  • Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld; comfortabel schuren/slijpen met slechts zeer geringe trillingen
  • Maximale werksnelheid 80 m/s