Sleutels voor binnenzeskantbouten verchroomd, Zeskant: 5mm

Artikelnummer: 626031 5
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3.392 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 5 mm
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Sleutellengte 85×33 mm
Bitsoort 6-kant schroevendraaier
Oppervlak verchroomd
Kogelkop aan het lange been nee
Hoek van 100 graden nee
kort been nee
Lange uitvoering nee
Producttype Schroevendraaiers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 626031 5
EAN/GTIN 4069515039826
Nummer fabrikant 626031 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), oppervlak verchroomd. Hex-Plus van gr. 2 tot 12 mm.