Krimptang PEW 16 voor stootverbinders en geïsoleerde verbindingsstukken 0,5 - 10,0 mm²

Artikelnummer: 626 1071 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 626 1071 3
EAN/GTIN 4049002111143
Nummer fabrikant 626 1071 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Complete tangen voor belangrijke toepassingsgebieden in de servicebranche
  • bijzonder geschikt voor het veelvuldig krimpen van grotere contacten
  • verminderde handkracht door efficiënte hefboomoverbrenging
  • Bediening met één of twee handen mogelijk
  • instelbare krimpdruk
  • Gedwongen voltooiing van het krimpproces voor een betrouwbaar krimpresultaat (met noodontgrendeling)

Kenmerk:

  • Gewicht: 620 g
  • Lengte: 250 mm
  • Uitvoering: gebruineerd
  • Capaciteit (mm²): 0,5 - 1,5 / 1,5 - 2,5 / 4 - 6 / 6 - 10 mm²
  • Verbindingsdeel: Stootverbinders en niet-geïsoleerde verbindingsstukken
  • Aantal krimpnestjes: 4