• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Schroevendraaier voor Torx Plus®, Torx Plus®-profiel: 20IP

Artikelnummer: 625940 20IP
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx Plus®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Torx Plus®-profiel 20IP
Meslengte 100 mm
totale lengte 200 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 625940 20IP
EAN/GTIN 4045197923387
Nummer fabrikant 625940 20IP
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Krachthandvat met stroef Haptoprene-oppervlak en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Ook met natte of oliebesmeurde handen kunnen hoge draaimomenten worden overgebracht.
Steel van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.