Set elektronica-schroevendraaiers voor Torx®, Aantal schroevendraaiers: 6

Artikelnummer: 625765 6
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs instellen 6 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 6
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Kap draaibaar ja
Boring in Torx®-profiel ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 625765 6
EAN/GTIN 7610733268719
Nummer fabrikant 8643.

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch meercomponenten-handvat met draaibare kap.
Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.
Extra met een handige standaard/wandhouder.

Toepassing:

Voor nauwkeurig, efficiënt vastschroeven bij elektronica-assemblage. Ook ideaal voor alle fijngevoelige instel- en regelwerkzaamheden.

Inhoud:

resp. 1 schroevendraaier nr. 625775: Maat TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10