• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Assortiment schroevendraaiers voor Torx®, met ‘Multicraft’-krachthandvat, Aantal delen: 10

Artikelnummer: 625441 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 625441 10
EAN/GTIN 7610733269709
Nummer fabrikant 7221.

Omschrijving

Uitvoering:

‘Multicraft’-krachthandvat van slagvaste kunststof (cadmiumvrij), voor opname van de verschillende stelen. Bijzonder stroef, zelfs bij oliebesmeurde handen. Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.

Levering:

Inclusief hoogwaardige roltas, textiel.

Levering:

Precisieschroevendraaiers nr. 625775: TX6; TX7
Stelen nr. 659922: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Kunststof handvat: 1 st.

Tip:

Verwisselbare stelen vindt u onder nr. 659921659928.