Set schroevendraaiers voor Torx®, Aantal schroevendraaiers: 6

Artikelnummer: 625416 6
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
158 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SwissGrip
Aantal schroevendraaiers 6
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 625416 6
EAN/GTIN 7610733296996
Nummer fabrikant 38440.H RB

Omschrijving

Uitvoering:

SwissGrip Evo-krachthandvat zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met natte of met olie besmeurde handen. Vermoeiingsvrij werken dankzij aangepaste cirkelvorm. Hightech driecomponenten-materiaal verbetert de chemische en mechanische bestendigheid. Handvatten met kleurcodering ‘Rainbow’ voor het snel vinden van de juiste maat.
Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.

Inhoud:

resp. 1 schroevendraaier nr. 625406: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Levering:

Met wandhouder.

Downloads en documenten

Geschikte producten