Schroevendraaier voor Torx®, Torx®-profiel: TX10

Artikelnummer: 625406 TX10
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
196 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie SwissGrip
Torx®-profiel TX10
Meslengte 70 mm
totale lengte 160 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal kling Speciaal PB Swiss Tools-staal
Oppervlak verchroomd
Punt zwart, gehard
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 625406 TX10
EAN/GTIN 7610733296958
Nummer fabrikant 38400.10-70 YE

Omschrijving

Uitvoering:

SwissGrip Evo-krachthandvat zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met natte of met olie besmeurde handen. Vermoeiingsvrij werken dankzij aangepaste cirkelvorm. Hightech driecomponenten-materiaal verbetert de chemische en mechanische bestendigheid. Handvatten met kleurcodering ‘Rainbow’ voor het snel vinden van de juiste maat.
Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.