• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Set haakse stiftsleutels voor Torx® gefosfateerd, Aantal stiftsleutels: 11

Artikelnummer: 624870 11
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal stiftsleutels Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 11
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gefosfateerd
Kogelkop aan het lange been nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 624870 11
EAN/GTIN 4045197563071
Nummer fabrikant 624870 11
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard).

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Levering:

Resp. 1 haakse stiftsleutel nr. 624855: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Opgeborgen in: Tas van textiel

Downloads en documenten

Geschikte producten