Solar Kit Flex

Artikelnummer: 624 105-55
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 624 105-55
EAN/GTIN 4049002144127
Nummer fabrikant 624 105-55
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kunststof koffer bevat gereedschap met verchroomd oppervlak:
  • PEW 12 zonder krimpinzetstuk en zonder contactopname, art. nr. 624 000 6
  • Krimpinzetstuk voor zonnekabels 4, 6, 10 mm2, art.nr. 624 1193 3 0
  • Contact voor zonne-energieconnector MC4, art.nr. 624 1193 0 01
  • Kabelschaar D15, art. nr. 700 015 66
  • Striptang voor zonne-energiekabels 4, 6, 10 mm2, art.nr. 708 269 6
  • 2 montagesleutels voor zonne-energieconnectoren MC4, art.nr. 690 001
  • Montageaccessoires

Kenmerk:

  • Gewicht: 2010 g
  • Lengte: 340 mm
  • Breedte: 270 mm
  • Hoogte: 85 mm
  • Uitvoering: verchroomd