Krimpinzet voor geïsoleerde connectoren en krimpkousconnectoren 10,0 / 16,0 mm²

Artikelnummer: 624 063 3 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 624 063 3 0
EAN/GTIN 4049002016455
Nummer fabrikant 624 063 3 0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Kenmerk:

  • Gewicht: 40 g
  • Lengte: 32 mm
  • Aantal krimpnestjes: 2
  • Capaciteit (mm²): 10 / 16 mm²
  • Verbindingsdeel: geïsoleerde connectoren

Downloads en documenten

Geschikte producten