Hechtsteunschijf 147 mm M 14

Artikelnummer: 623288000
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
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 623288000
EAN/GTIN 4007430126450
Nummer fabrikant 623288000
L-nummer L01750 1691
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met klithechting; voor de opname van polijst- en slijptoebehoren; maximale werksnelheid: 80 m/s

Kenmerk:

  • Dikte: 12 mm
  • diameter: 147 mm
  • Binnendraad: M 14
  • Max. toerental: 10000 /min.
  • Productbeschrijving: Met haak-en-lus hechting; voor het vasthouden van polijsten- en schuuraccessoires; maximale werksnelheid: 80 m/s.
  • Verkoopeenheid: 1