{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Sleutelwijdte | 5 mm | |
| Lengte L | 30 mm | |
| ⌀ uitgangzijde | 8 mm | |
| totale lengte | 180 mm | |
| Meslengte | 85 mm | |
| Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
| Vormgreep | ergonomisch, recht | |
| Materiaal kling | Chroom-vanadiumstaal | |
| Materiaal handvat | Tweecomponenten-Haptoprene® | |
| Oppervlak steel | vernikkeld en verchroomd | |
| Steel en handvat losneembaar | nee | |
| met verlengsteel/-stelen | nee | |
| Producttype | Dopsleutel |
| Artikelnummer | 622152 5 | |
| EAN/GTIN | 4067263012580 | |
| Nummer fabrikant | 622152 5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |