Pijpsleutel, Sleutelwijdte: 20X22mm

Artikelnummer: 620502 20X22
Korting
€ 15,70
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
748 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 20 mm
Sleutelwijdte 2 22 mm
totale lengte 175 mm
Boring wringijzer-⌀ 9 mm
Schacht-buiten-6-kant S 20 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel; 6-kant voor sleutel
Productieproces gesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 620502 20X22
EAN/GTIN 4062406545758
Nummer fabrikant 620502 20X22
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed, met massieve zeskantige schacht voor sleutel en dwarsboring voor wringijzer. Zeer sterk, met diepe binnenzeskanten voor uitstekende bouten.

Norm:

Vergelijkbaar met DIN 896 A.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.