Pijpsleutel, Sleutelwijdte: 22X24mm

Artikelnummer: 620120 22X24
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
385 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 22 mm
Sleutelwijdte 2 24 mm
Norm DIN 896 B
totale lengte 190 mm
Boring wringijzer-⌀ 14,5 mm
Materiaal Temperstaal, verchroomd
Oppervlak verchroomd
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 620120 22X24
EAN/GTIN 4045197438195
Nummer fabrikant 620120 22X24
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Dunwandige pijp van temperstaal, met dwarsboring voor wringijzer.

Norm:

DIN 896 B

Materiaal:

Pijp van verchroomd temperstaal.

Downloads en documenten

Geschikte producten