• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Krimptang PEW 9 voor geïsoleerde connectoren 0,5 - 6,0 mm²

Artikelnummer: 619 060 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 619 060 3
EAN/GTIN 4049002026089
Nummer fabrikant 619 060 3
L-nummer L70040 27
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geoptimaliseerd assortiment tangen voor installatieprofessionals
  • Hoge krimpkracht door efficiënte hefboomwerking
  • garandeert optimale, soldeervrije elektrische verbindingen
  • Gedwongen voltooiing van het krimpproces voor een betrouwbaar krimpresultaat (met noodontgrendeling)
  • De krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) en kan worden bijgesteld.
  • compacte, lichte constructie

Kenmerk:

  • Gewicht: 540 g
  • Lengte: 215 mm
  • Uitvoering: gebruineerd
  • Capaciteit (mm²): 0,5 - 1 / 1,5 - 2,5 / 4 - 6 mm²
  • Verbindingsdeel: geïsoleerde connectoren
  • Aantal krimpnestjes: 3

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan