Krimptang PEW 9 voor niet-geïsoleerde connectoren 0,5 - 10,0 mm²

Artikelnummer: 619 032 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 619 032 3
EAN/GTIN 4049002026058
Nummer fabrikant 619 032 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geoptimaliseerd assortiment tangen voor installatieprofessionals
  • Hoge krimpkracht door efficiënte hefboomwerking
  • garandeert optimale, soldeervrije elektrische verbindingen
  • Gedwongen voltooiing van het krimpproces voor een betrouwbaar krimpresultaat (met noodontgrendeling)
  • De krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) en kan worden bijgesteld.
  • compacte, lichte constructie

Kenmerk:

  • Gewicht: 520 g
  • Lengte: 215 mm
  • Uitvoering: gebruineerd
  • Capaciteit (mm²): 0,5 - 1 / 1,5 - 2,5 / 4 - 6 / 10 mm²
  • Verbindingsdeel: niet-geïsoleerde connectoren
  • Aantal krimpnestjes: 4