Krimptang PEW 8 voor D-Sub-stekkers 0,03 - 0,56 mm²

Artikelnummer: 618 667 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 618 667 3
EAN/GTIN 4049002022913
Nummer fabrikant 618 667 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kleine, handzame complete tang met 20° afgewikkelde krimpkop
  • compacte constructie, laag gewicht
  • De krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) en kan worden bijgesteld.
  • Gedwongen voltooiing van het krimpproces voor een betrouwbaar krimpresultaat (met noodontgrendeling)
  • Contacten voor speciale toepassingen verkrijgbaar
  • bijzonder geschikt voor kleine krimpdoorvoeren

Kenmerk:

  • Gewicht: 420 g
  • Lengte: 195 mm
  • Uitvoering: gebruineerd
  • Capaciteit (mm²): 0,03 - 0,09 / 0,2 - 0,56 / 0,08 - 0,2 mm²
  • Verbindingsdeel: D-Sub-stekker
  • Aantal krimpnestjes: 3

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen