• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Krimptang PEW 8 voor niet-geïsoleerde platte stekkers 0,25 - 1,5 mm²

Artikelnummer: 618 040 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 618 040 3
EAN/GTIN 4049002006678
Nummer fabrikant 618 040 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kleine, handzame complete tang met 20° afgewikkelde krimpkop
  • compacte constructie, laag gewicht
  • De krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) en kan worden bijgesteld.
  • Gedwongen voltooiing van het krimpproces voor een betrouwbaar krimpresultaat (met noodontgrendeling)
  • Contacten voor speciale toepassingen verkrijgbaar
  • bijzonder geschikt voor kleine krimpdoorvoeren

Kenmerk:

  • Gewicht: 416 g
  • Lengte: 195 mm
  • Uitvoering: gebruineerd
  • Capaciteit (mm²): 0,25 - 0,5 / 0,75 - 1 / 1,5 mm²
  • Verbindingsdeel: niet-geïsoleerde platte stekkers
  • Aantal krimpnestjes: 3

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan