Flexiamant super 125x6,0x22,23 inox, SF 27

Artikelnummer: 616747000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 616747000
EAN/GTIN 4007430403261
Nummer fabrikant 616747000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale schijf voor de bewerking van roestvast staal
  • IJzer- en zwavelarm < 0,1%
  • Hardheid: zacht
  • Zeer goed afnamevermogen bij goede standtijd
  • Maximale werksnelheid 80 m/s

Kenmerk:

  • Versie: Offset
  • Diameter x dikte x boring: 125 x 6 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 12200 /min.
  • Kwaliteitsklasse: Een 36-O.