Flexiamant 125x2,5x22,23 inox, TF 41

Artikelnummer: 616738000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 616738000
EAN/GTIN 4007430403124
Nummer fabrikant 616738000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele schijf voor de bewerking van roestvast staal
  • Hardheid: zacht
  • Hoog slijpvermogen en hoge standtijd
  • IJzer- en zwavelarm < 0,1%
  • Maximale werksnelheid 80 m/s

Kenmerk:

  • Uitvoering: Recht
  • Diameter x dikte x boring: 125 x 2.5 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 12200 /min.
  • Kwaliteitsklasse: Een 30-P.