Flexiamant super 180x6,0x22,23 staal, SF 27

Artikelnummer: 616277000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 616277000
EAN/GTIN 4007430061485
Nummer fabrikant 616277000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele schijf voor de gehele metaalbewerking
  • Bijzonder geschikt voor ontbramingswerkzaamheden en randslijpen, ook voor de gietbewerking
  • Hardheid: hard
  • Goed afnamevermogen bij extreem goede standtijd
  • Maximale werksnelheid 80 m/s

Kenmerk:

  • Versie: Offset
  • Diameter x dikte x boring: 180 x 6 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 8500 /min.
  • Kwaliteitsklasse: Een 24-T.