Mechanische spindel Ø 16 mm voor schroefdraad M 16x2,0, 270 mm lengte, 6 mm schroefdraad

Artikelnummer: 616270
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 616270
EAN/GTIN 4021176480829
Nummer fabrikant 616270
L-nummer L80010 670
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De mechanische spindel is het hart van elke KUKKO trekker. Hiermee kan een maximale trekkracht van 10 t worden bereikt. De handmatige bediening van de spindel zorgt voor een gevoelige controle van het trekproces. Het fijne schroefdraad garandeert bovendien een perfecte krachtoverbrenging. Een omkeerbare spindelpunt maakt het veilig plaatsen van de spindel zowel op gladde oppervlakken als bij centreringen mogelijk.
  • Optimale glij-eigenschap in de schroefdraadgang dankzij speciale coating
  • Ideale Anpassung der Spindel an die Welle durch zweiseitige Spindelspitze
  • Ideale aanpassing van de spindel aan de as door tweezijdige spindelpunt

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Breedte over vlakken [mm]: 17 mm
  • Diameter [mm]: 16 mm
  • Schroefdraadafmeting van de spindel: M 16x2,0
  • Totale lengte van de spindel [mm]: 270 mm
  • Totale lengte van spindel [inch]: 10 5/8
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Schroefdraadafstand [mm]: 2,0
  • Spindelpunt montagediameter [mm]: 10,4 mm
  • Draad meten [mm]: 6 mm