Flexiarapid 115x1,2x22,23 Inox, TF 41

Artikelnummer: 616231000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
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
Artikelnummer 616231000
EAN/GTIN 4061792252813
Nummer fabrikant 616231000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

Dunne schijf met hoog vermogen speciaal voor roestvaste, dunne materialen zoals bijv. buizen, platen, profielen, draden
Hardheid: hard
Zeer hoog slijpvermogen bij lange standtijd door gebruik van speciaal korund
Minder materiaalverbruik, bespaart krachten, geringe machinebelasting
IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%)
Maximale werksnelheid 80 m/s
A 60-R bij 1 mm dikte; A 46-R bij 1,6 mm dikte; A 30-R bij 1,9 mm dikte