Flexiarapid super 180x1,6x22,23 inox, TF 42

Artikelnummer: 616227000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 616227000
EAN/GTIN 4007430135087
Nummer fabrikant 616227000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De superdunne schijf met hoog vermogen speciaal voor de bewerking van roestvast staal
  • Zeer hoog slijpvermogen bij zeer lange standtijd door gebruik van speciaal korund
  • IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%)
  • Voor alle roest- en zuurbestendige staalsoorten (V2A, Nirosta, INOX), veerstaal, gereedschapsstaal
  • Toepasbaar in de voertuigbouw, containerbouw, carrosseriebouw, schakelkastbouw enz.
  • Doorslijpschijven voor geluidsarme, braamvrije en precieze sneden
  • Hardheid: hard
  • Maximale werksnelheid 80 m/s

Kenmerk:

  • Versie: Offset
  • Diameter x dikte x boring: 180 x 1.6 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 8500 /min.
  • Kwaliteitsklasse: Een 36-u.