Flexiamant super 230x3,0x22,23 aluminium, TF 41

Artikelnummer: 616126000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 616126000
EAN/GTIN 4007430400239
Nummer fabrikant 616126000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele schijf met open structuur voor de bewerking van NF-metalen zoals aluminium, koper, messing, brons enz.
  • Hardheid: zacht
  • Hoog slijpvermogen en hoge standtijd
  • Maximale werksnelheid 80 m/s
  • Let op: in gesloten ruimtes is een goede afzuiging verplicht, aangezien aluminiumstof in hoge concentratie tot explosies kan leiden!

Kenmerk:

  • Uitvoering: Recht
  • Diameter x dikte x boring: 230 x 3 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 6600 /min.
  • Kwaliteitsklasse: Een 30-O.