Flexiamant super 180x2,0x22,23 staal, TF 41

Artikelnummer: 616111000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 616111000
EAN/GTIN 4007430431783
Nummer fabrikant 616111000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele schijf voor de metaalbewerking
  • Hardheid: hard
  • Extreem hoog slijpvermogen bij lange standtijd door gebruik van speciale soorten korund
  • Zeer goede resultaten bij gebruik van krachtige haakse slijpers
  • Maximale werksnelheid 80 m/s

Kenmerk:

  • Uitvoering: Recht
  • Diameter x dikte x boring: 180 x 2 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 8500 /min.
  • Kwaliteitsklasse: Een 36-T.