Krimptang PEW 6 voor Molex - Mini-Fit, met contactopname

Artikelnummer: 616 026 3 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 616 026 3 1
EAN/GTIN 4049002095375
Nummer fabrikant 616 026 3 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • ontwikkeld voor constructief kleine connectoren
  • Krimpdruk nauwkeurig afgesteld (gekalibreerd) in de fabriek
  • Gedwongen voltooiing van het krimpproces voor een betrouwbaar krimpresultaat (met noodontgrendeling)
  • Metalen contactpunten voor nauwkeurige positionering van connectoren en kabels
  • klein, compact ontwerp

Kenmerk:

  • Gewicht: 358 g
  • Lengte: 190 mm
  • Uitvoering: gebruineerd
  • Capaciteit (AWG): 16 / 18 / 24 - 20
  • Verbindingsdeel: Molex – Mini-Fit
  • Aantal krimpnestjes: 3