Krimptang PEW 6 voor TE - Micro Timer, met contactopname

Artikelnummer: 616 003 3 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 616 003 3 1
EAN/GTIN 4049002025945
Nummer fabrikant 616 003 3 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • ontwikkeld voor constructief kleine connectoren
  • Krimpdruk nauwkeurig afgesteld (gekalibreerd) in de fabriek
  • Gedwongen voltooiing van het krimpproces voor een betrouwbaar krimpresultaat (met noodontgrendeling)
  • Metalen contactpunten voor nauwkeurige positionering van connectoren en kabels
  • klein, compact ontwerp

Kenmerk:

  • Gewicht: 363 g
  • Lengte: 190 mm
  • Uitvoering: gebruineerd
  • Capaciteit (mm²): 0,2 - 0,5 / 0,35 - 0,75 / 0,5 - 1 mm²
  • Verbindingsdeel: TE – Micro Timer
  • Aantal krimpnestjes: 3