{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Sleutelwijdte 1 | 10 mm | |
| Sleutelwijdte 2 | 13 mm | |
| Sleutellengte L | 220 mm | |
| Maximale ring-⌀ D1 max | 16 mm | |
| Maximale ring-⌀ D2 max | 21 mm | |
| Ringstand | 75 graden | |
| Productieproces | matrijsgesmeed | |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
| Oppervlak | mat verchroomd | |
| Sleutelwijdtematen | metrisch | |
| Ring diep doorgezet | ja | |
| open ring | nee | |
| Producttype | Schroefsleutel |
| Artikelnummer | 615600 10X13 | |
| EAN/GTIN | 4062406220877 | |
| Nummer fabrikant | 615600 10X13 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |