Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in roltas met draaibare kop, Aantal sleutels: 5

Artikelnummer: 614814 5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
267 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal sleutels Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal sleutels 5
Sleutelwijdte 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
Nadraaihoek 5 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Verpakking Roltas
Sleutelwijdtematen metrisch
met draaibare kop ja
Ratel, omschakelbaar nee
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 614814 5
EAN/GTIN 4045197160485
Nummer fabrikant 614814 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.

Levering:

Respectievelijk 1 sleutel nr. 614812 in de maten 8; 10; 13; 16; 17.

Tip:

Zie voor reserveroltassen nr. 614835 / 614836.